Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT EINSCHRAUBSTOPP D=M05X20, STAHL BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0404.1050201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0404.1050201
EAN/GTIN:
     4059245152766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestift mit Einschraubstopp
gewindestift mit einschraubstopp
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0404.1040201 Hinweis: Die Gewindestifte mit Einschraub-Stopp wurden speziell für den Einsatz als "Einklebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Zum Einkleben haben sich in der Praxis die LOCTITE-Produkte 638 und 648 (siehe K0655) bewährt. Zeichnungshinweis: 1) Einschraub-Stopp
Weitere Informationen:
L=Länge:
20
L1:
8
L2:
1
D=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0032
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
Ausführung 1:
mit Einschraubstopp
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Befestigungsart:
Gewinde
Produkttyp:
Gewindestift
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Oberfläche Grundkörper:
blau-passiviert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.