Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF M08X22,8, STAHL 10.9 BRÜNIERT, KOMP:WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0403.08X23
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0403.08X23
EAN/GTIN:
     4059245143269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)
Werkstoff: Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Werkzeugstahl. Ausführung: Bolzen gehärtet. Schraube und Bolzen brüniert. Bestellbeispiel: K0403.05X09 Hinweis: Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.
Weitere Informationen:
L=Länge:
22,8
D=Gewinde:
M8
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
15
L2:
3,2
D1:
5,5
SW:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0057
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Druckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit Ansatzkuppe
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
L4:
0,8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.