Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M06X18, L=75, FORM:B, STAHL 8.8 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0396.0675
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0396.0675
EAN/GTIN:
     4059245147403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe B0430. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
S:
7
D1=Gewinde:
M6
D2:
6
B=Gewindelänge:
18
R:
4
D3:
14
L=Länge:
75
Gewicht in kg (ERP):
0.0192
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Öse
DIN:
DIN 444
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Festigkeitsklasse:
8.8
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.