Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT DRUCKZAPFEN DIN6332 D1=M12X90, L1=100, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0390.12X100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0390.12X100
EAN/GTIN:
     4059245142491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz. Edelstahl: blank. Bestellbeispiel: K0390.12X60 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet werden kann. Zeichnungshinweis: 1) Sprengring
Weitere Informationen:
L3:
4,5
L5:
4,5
D1=Gewinde:
M12
D3:
7,2
D2:
8
L2:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0662
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Druckzapfen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
90
L1=Länge:
100
DIN:
DIN 6332
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.