Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT DRUCKZAPFEN DIN6332 D1=M06X24, L1=30, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0390.06X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0390.06X30
EAN/GTIN:
     4059245142200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz. Edelstahl: blank. Bestellbeispiel: K0390.12X60 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet werden kann. Zeichnungshinweis: 1) Sprengring
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M6
L5:
2,2
D3:
4
L2:
6
L3:
2,5
D2:
4,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0045
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Druckzapfen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
24
L1=Länge:
30
DIN:
DIN 6332
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.