Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT DRUCKZAPFEN DIN6332 D1=M06X44, L1=50, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0390.061X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0390.061X50
EAN/GTIN:
     4059245142194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz. Edelstahl: blank. Bestellbeispiel: K0390.12X60 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet werden kann. Zeichnungshinweis: 1) Sprengring
Weitere Informationen:
D3:
4
D2:
4,5
L5:
2,2
L3:
2,5
L2:
6
D1=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0079
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Druckzapfen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
44
L1=Länge:
50
DIN:
DIN 6332
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.