Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT DRUCKZAPFEN DIN6332 D1=M06X29, L1=35, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0390.061X35
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0390.061X35
EAN/GTIN:
     4059245142170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz. Edelstahl: blank. Bestellbeispiel: K0390.12X60 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet werden kann. Zeichnungshinweis: 1) Sprengring
Weitere Informationen:
L5:
2,2
D1=Gewinde:
M6
D3:
4
L2:
6
L3:
2,5
D2:
4,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0054
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Druckzapfen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
29
L1=Länge:
35
DIN:
DIN 6332
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.