Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE M12X62,5, SW=6, STAHL 10.9 BRÜNIERT, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0389.12X625
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0389.12X625
EAN/GTIN:
     4059245141333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM. Ausführung: Schraube brüniert. Bestellbeispiel: K0389.04X105 (Länge L mit angeben) Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Weitere Informationen:
D1:
8,5
D=Gewinde:
M12
L=Länge:
62,5
SW=Schlüsselweite:
6
D1 Bolzen Messing:
8,5
L Bolzen Messing:
62,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0408
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Druckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
sárgaréz
Festigkeitsklasse:
10.9
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Produkttyp:
mit Bolzen
L3:
3,3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.