Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPPER VERSTELLBAR M10X50, FORM:B WERKZEUGSTAHL, KOMP:HARTMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0388.5010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0388.5010
EAN/GTIN:
     4059245139798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall. Hinweis: Das durchgehende Außengewinde der verstellbaren Grippers erlaubt ein exaktes Angleichen an die Spannaufgabe. Die Hartmetall-Einsätze sind eingelötet.
Weitere Informationen:
L=Gewindelänge:
50
SW:
5
G=Gewinde:
M10
B:
6,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0231
Ursprungs-Land:
US
Form:
B
Ausführung 1:
verstellbar
Material Komponente:
Hartmetall
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Gripper
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
keményfém
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.