Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPPERS UND EINSÄTZE RUND MIT SENKBOHRUNG D2=25, L3=10, FORM:K PL PLAN, POM WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0385.125109
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0385.125109
EAN/GTIN:
     4059245139002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
kipp gripper
Werkstoff, Ausführung: Form K POM, weiß. Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Weitere Informationen:
D5:
11
D2=Durchmesser:
25
L3=Höhe:
10
T:
7,6
D4:
6,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0056
Ursprungs-Land:
US
Form:
K
Ausführung 2:
mit Senkbohrung
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Grippers Und Einsätze
RoHS:
true
Befestigungsart:
Senkbohrung
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
POM
Farbe Grundkörper:
weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.