Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT, M12, L=40,2, EDELSTAHL BLANK, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0384.21240
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0384.21240
EAN/GTIN:
     4059245137855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m12 form b
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube und Kugel Edelstahl. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0384.2046 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Weitere Informationen:
SW:
6
D1:
7
Sortierebene_1:
2
Sortierebene_2:
29
Gewicht in kg (ERP):
0.0251
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
nemesacél
L=Länge:
40,2
D=Gewinde:
M12
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Kugel-Ø:
8,5
Form-Typ:
Kugel abgeflacht
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.