Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT M20X1,5, L2=40, STAHL 10.9 SCHWARZ, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0382.22040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0382.22040
EAN/GTIN:
     4059245135301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube
kugeldruckschraube m20
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank. Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Weitere Informationen:
D3:
13,5
Kugel-Ø:
15
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
90
SW:
10
D1=Gewinde:
M20x1,5
L2=Gewindelänge:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.0736
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube form b
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.