Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:A MIT VOLLER KUGEL, M04, L=15,9, EDELSTAHL BLANK, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0381.10416
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0381.10416
EAN/GTIN:
     4059245133864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschrauben m4
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Weitere Informationen:
L1:
2,1
SW:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0022
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
nemesacél
L=Länge:
15,9
L2:
4
D=Gewinde:
M4
Produkttyp:
mit voller Kugel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Kugel-Ø:
2,5
Form-Typ:
mit voller Kugel
D3:
7
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.