Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT, M05, L=19,7, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0380.20520
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0380.20520
EAN/GTIN:
     4059245133338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube
kugeldruckschraube m5
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank. Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Weitere Informationen:
D1:
2
L2:
5
SW:
4
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
4,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0039
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
gladek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
jeklo
L=Länge:
19,7
D=Gewinde:
M5
L1:
2,4
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
3
Form-Typ:
Kugel abgeflacht
D3:
8,5
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube form b
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.