Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:A MIT VOLLER KUGEL, M05, L=20,1, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0380.10520
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0380.10520
EAN/GTIN:
     4059245133062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugelspannschraube m5 voll
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank. Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Weitere Informationen:
L1:
2,4
SW:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0040
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
4,5
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
okrogel
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
jeklo
L=Länge:
20,1
L2:
5
D=Gewinde:
M5
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit voller Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
3
Form-Typ:
mit voller Kugel
D3:
8,5
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.