Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHOMBUSMUTTER FÜR T-NUT D=M18 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0379.118
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0379.118
EAN/GTIN:
     4059245132829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rhombusmutter
rhombusmutter
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet auf 8 und brüniert. Bestellbeispiel: K0379.114 Hinweis: Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt. Anwendung: Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M18
H=Höhe:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.0695
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Rhombusmutter
RoHS:
true
Nutbreite:
20
H1:
12
B1:
19,7
B=Breite:
32
Produkttyp:
für T-Nut
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.