Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHOMBUSMUTTER FÜR T-NUT D=M14 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0379.114
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0379.114
EAN/GTIN:
     4059245132805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rhombusmutter
rhombusmutter
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet auf 8 und brüniert. Bestellbeispiel: K0379.114 Hinweis: Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt. Anwendung: Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
18
D=Gewinde:
M14
Gewicht in kg (ERP):
0.0326
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Rhombusmutter
RoHS:
true
Nutbreite:
16
H1:
9
B1:
15,7
B=Breite:
25
Produkttyp:
für T-Nut
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.