Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHOMBUSMUTTER FÜR T-NUT D=M06 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0379.106
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0379.106
EAN/GTIN:
     4059245132768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rhombusmutter
rhombusmutter m6
rhombusmutter
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet auf 8 und brüniert. Bestellbeispiel: K0379.114 Hinweis: Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt. Anwendung: Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
10
D=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0054
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Rhombusmutter
RoHS:
true
Nutbreite:
8
H1:
6
B1:
7,6
B=Breite:
13
Produkttyp:
für T-Nut
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.