Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M22, NB=24, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0377.22
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0377.22
EAN/GTIN:
     4059245132461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff: Vergütungsstahl Güte 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blank (schwarz). Aluminium und Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0377.20 Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
32
D=Gewinde:
M22
Gewicht in kg (ERP):
0.2209
Ursprungs-Land:
EU
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Mutter
RoHS:
true
Nutbreite:
24
DIN:
DIN 508
L=Länge:
40
H1:
16
B1:
23,6
B=Breite:
40
Produkttyp:
für T-Nut
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
Ausführung 1:
für T-Nut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.