Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M16, NB=22, ALUMINIUM EN AW-7075 BLANK, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0377.216
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0377.216
EAN/GTIN:
     4059245132454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff: Vergütungsstahl Güte 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blank (schwarz). Aluminium und Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0377.20 Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
28
D=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
0.0664
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Mutter
RoHS:
true
Nutbreite:
22
DIN:
DIN 508
L=Länge:
35
H1:
14
B1:
21,6
B=Breite:
35
Produkttyp:
für T-Nut
Oberfläche Grundkörper:
blank
Material Komponente:
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper:
EN AW-7075
Ausführung 1:
für T-Nut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.