Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M16, NB=28, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0377.164
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0377.164
EAN/GTIN:
     4059245132348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff: Vergütungsstahl Güte 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blank (schwarz). Aluminium und Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0377.20 Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
36
D=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
0.3819
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Mutter
RoHS:
true
Nutbreite:
28
DIN:
DIN 508
L=Länge:
44
H1:
18
B1:
27,6
B=Breite:
44
Produkttyp:
für T-Nut
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
Ausführung 1:
für T-Nut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.