Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST., STANDARD FEDERKRAFT OHNE DRUCKBOLZEN, FORM:A OHNE DICHTUNG D=10, L1=4, ALUMINIUM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0370.31058
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0370.31058
EAN/GTIN:
     4059245026746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück m4
federndes druckstück
Werkstoff: Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt. Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
10
D2:
10
S:
1,6
D1:
M4
F ca. N:
100
L=Länge:
12
L1=Länge:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0023
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Ausführung 1:
ohne Druckbolzen
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
RoHS:
true
Federkraft:
normál
Ausführung 2:
ohne Dichtung
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.