Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBOLZEN MIT T-GRIFF, D1=10, L=30, L1=9, L5=39, EDELSTAHL, KOMP:ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0366.25110030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0366.25110030
EAN/GTIN:
     4059245024681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
T-Griff
Werkstoff: Bolzen Edelstahl 1.4542. Griff Aluminiumdruckguss EN-AC 46000. Druckknopf Aluminium EN-AW 2024 T4. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl. Ausführung: Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Griff schwarz eloxiert. Druckknopf blau eloxiert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert. Bestellbeispiel: K0366.24605030 (Länge L mit angeben, z.B. 030 für L = 30 mm) Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden. Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724 Sicherungs-Spiralkabel K0367 Halteseile mit Öse K0367 Schlüsselring K0367
Weitere Informationen:
Aufnahme- bohrung H11:
10
L=Länge:
30
D1=Bolzendurchmesser:
10
L3:
22,1
D4:
7,4
L2:
34,8
B:
50,8
Scherkraft zweischnittig max. kN:
100,1
D3:
14,2
D2:
11,86
L1:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.0461
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
mit T-Griff
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
Kugelsperrbolzen Griff:
t-fogantyú keskeny
RoHS:
true
L5:
39
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen kipp, kugelsperrbolzen, kugelsperrbolzen t-griff, ausscheidungsgehärtet, hohe Scherfestigkeit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 17 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.