Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBOLZEN MIT PILZGRIFF, FORM:B KUNSTSTOFFBUND, D1=5, L=15, L1=5,9, L5=20,9, EDELSTAHL BLANK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0363.13805015
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0363.13805015
EAN/GTIN:
     4059245021819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Griff, Druckknopf Thermoplast. Stahlteile Edelstahl. Ausführung: Griff schwarz. Druckknopf verkehrsrot. Stahlteile blank. Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Merkmale: Form B: Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724 Sicherungs-Spiralkabel K0367 Halteseile mit Öse K0367 Schlüsselring K0367 Zeichnungshinweis: 2) Kunststoffbund
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0171
D:
38
D1=Bolzendurchmesser:
5
D2:
5,5
D3:
16
L=Länge:
15
L1:
5,9
L2:
33
Aufnahme- bohrung H11:
5
Scherkraft zweischnittig max. kN:
15
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Benennung:
Kugelsperrbolzen
RoHS:
true
Ausführung 2:
Kunststoffbund
Ausführung 1:
mit Pilzgriff
L5:
20,9
Farbe Komponente:
schwarz
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche Grundkörper:
blank
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, kugelsperrbolzen pilzgriff, ausscheidungsgehärtet, hohe Scherfestigkeit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.