Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRÄZISIONS-ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT, FORM:A STAHL, STANDARD, KOMP:THERMOPLAST, SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0361.010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0361.010
EAN/GTIN:
     4059245021505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen
rastbolzen
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast. Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau. Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0783
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Innengewinde Griffkugel:
M6
Federkraft Ende F2 ca. N:
30
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L=Länge:
79
D=Bolzendurchmesser:
10
L5:
2,5
D3:
25
D2:
19
L1:
25
L6:
31
D1=Außendurchmesser:
16
L3:
13
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
A
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Präzisions-Arretierbolzen
Produkttyp:
hohe Präzision
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Hub S:
10
Ausführung 2:
Standard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.