Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHSE KONISCH GR.25 STAHL, BRÜNIERT, D=19,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0360.25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0360.25
EAN/GTIN:
     4059245021499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastbolzen-Positionierbuchse
Rastriegel-Positionierbuchse
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0360.20 Hinweis: Buchse passend zu Präzisions-Arretierbolzen K0359.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1141
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
L:
19
D=Bohrungsdurchmesser:
19,7
D2:
38
L1:
16
D1:
42
Farbe Grundkörper:
brüniert
Größe:
25
Ausführung 1:
konisch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Buchse
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.