Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRÄZISIONS-ARRETIERBOLZEN, FORM:A STANDARD OHNE RASTNUT, D=16, STAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0359.016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0359.016
EAN/GTIN:
     4059245021376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen
rastbolzen
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast. Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau. Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2262
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Innengewinde Griffkugel:
M10
Federkraft Ende F2 ca. N:
50
Federkraft Anfang F1 ca. N:
30
L=Länge:
102,5
D=Bolzendurchmesser:
16
L5:
3
D3:
40
D2:
28
L1:
41,5
L6:
42
D1=Außendurchmesser:
25
L3:
13
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
A
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Präzisions-Arretierbolzen
Produkttyp:
hohe Präzision
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Ausführung 2:
Standard
Hub S:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.