Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:A MIT KUGEL, D=26,5, D1=M06, D4=6,4, STAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0358.102706
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0358.102706
EAN/GTIN:
     4059245021185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Anwendung: Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
M:
4,5
A:
7
Anzahl Kugeln:
3
H4:
2,3
H2:
14,2
Kugel-Ø:
4
D=Durchmesser min.:
26,5
H:
28,8
D3:
3
L:
6
H1:
19,8
SW:
5
H3:
13
D2:
20
D4:
6,4
D1:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0891
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
Ausführung 1:
mit Kugel
RoHS:
true
Spannkraft max. kN:
4,5
D=Durchmesser max.:
30,5
Anwendung:
Rohteile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
17
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.