Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:A MIT KUGEL, D=11,7, D1=M04, D4=4,3, STAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0358.101203
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0358.101203
EAN/GTIN:
     4059245021147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Anwendung: Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser min.:
11,7
SW:
3
H4:
1,5
L:
3,5
D3:
1,5
D2:
10
H3:
3
H2:
4,2
D4:
4,3
D1:
M4
A:
3,5
Anzahl Kugeln:
3
Kugel-Ø:
2,5
M:
2,5
H1:
10
H:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0081
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
Ausführung 1:
mit Kugel
RoHS:
true
Spannkraft max. kN:
0,5
D=Durchmesser max.:
14,2
Anwendung:
Rohteile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.