Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSSTIFT ZYLINDRISCH D1=10 WERKZEUGSTAHL, BRÜNIERT, GESCHLIFFEN, D2=7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0352.07
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0352.07
EAN/GTIN:
     4059245020416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionierstift
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0352.08 Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
10
L2:
8
L1:
8
D2=Bolzendurchmesser:
7
L3:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.0068
Ursprungs-Land:
FR
Farbe Grundkörper:
brüniert
Ausführung 2:
geschliffen
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Positionsstift
RoHS:
true
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.