Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBOLZEN MIT KUGELANSATZ C=10, FORM:B EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0351.510
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0351.510
EAN/GTIN:
     4059245020324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
kipp aufnahmebolzen
aufnahmebolzen
Werkstoff: Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert. Bestellbeispiel: K0351.20 Hinweis: Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe Fügeschema 1).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0067
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
J:
R 2,5
Befestigungsart:
Passdurchmesser
G:
M3
E:
10
H:
6
D:
7
A:
10
C=Durchmesser:
10
F:
2,5
B:
7
Form:
B
Ausführung 1:
mit Kugelansatz
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
Aufnahme-/ Auflagefläche:
plan
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.