Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSCHRAUBSCHEIBE GR.1 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0344.91
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0344.91
EAN/GTIN:
     4059245016105
Artikeldatenblatt
Werkstoff, Ausführung: Stahl, brüniert. Hinweis: Spezielle Einschraubscheibe zum Einschrauben der Arretierbolzen ohne Bund. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Betätigungsweise: Einschraubscheibe
Weitere Informationen:
Passend zu:
D1 = M10x1
Gewicht in kg (ERP):
0.0047
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einschraubscheibe
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.