Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT GR.4 M20X1,5, FORM:H, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0343.02410
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0343.02410
EAN/GTIN:
     4059245014859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m20x1,5
arretierbolzen m20
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
Federkraft Ende F2 ca. N:
34
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Bestellnummer Einschraubscheibe:
03094-94
D2:
33
F x 30°:
2,8
L1:
40
L2:
24
D=Bolzendurchmesser:
10
D1=Gewinde:
M20x1,5
L=Länge:
74
SW:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.1314
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
4
Form:
H
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Material Komponente:
Thermoplast
RoHS:
true
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Produkttyp:
ohne Bund
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
10
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.