Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT GR.3 D1=M16X1,5, FORM:S, STAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0342.4308
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0342.4308
EAN/GTIN:
     4059245014552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m16x1,5
arretierbolzen m16
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Schlüsselring 1.4310, blank. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
F x 30°:
2,3
D1=Gewinde:
M16x1,5
D=Bolzendurchmesser:
8
D4:
28
L4:
23
L1:
26
SW2:
24
SW1:
19
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
L2:
10
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0782
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
3
Form:
S
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
RoHS:
true
L=Länge:
72
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Produkttyp:
mit Gewindezapfen
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Festigkeitsklasse:
5.8
Hub S:
8
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.