Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.4 D1=M20X1,5, D=12, FORM:B O.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, EDELSTAHL 1.4305 UNGEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0338.1241284
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0338.1241284
EAN/GTIN:
     4059245227792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m20x1,5
arretierbolzen m20
Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast rot. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1495
F x 30°:
2,8
SW2:
30
Federkraft Ende F2 ca. N:
39
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L=Länge:
78
L2:
14
D=Bolzendurchmesser:
12
SW1:
22
D2:
33
L1:
28
D1=Gewinde:
M20x1,5
L3:
25
Größe:
4
Form:
B
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
RoHS:
true
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Produkttyp:
Standard
Kontermutter:
s protimatico
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Hub S:
12
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Form-Typ:
ohne Rastnut, mit Kontermutter
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.