Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.9 D1=M06X0,75, D=3, FORM:C M.RASTNUT, O.KONTERMUTTER, EDELSTAHL 1.4034 GEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0338.03903
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0338.03903
EAN/GTIN:
     4059245010417
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m6
kipp arretierbolzen
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korossionsbeständigkeit. Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Druckfeder 1.4310. Edelstahlausführung A2: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Druckfeder 1.4310. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse und Arretierstift 1.4404. Druckfeder 1.4401 oder 1.4571. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung A2: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0046
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
F x 30°:
0,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
10
Federkraft Anfang F1 ca. N:
4,5
L=Länge:
31,5
D=Bolzendurchmesser:
3
L2:
5
SW1:
8
D2:
14
L1:
12
D1=Gewinde:
M6x0,75
L3:
10
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
9
Form:
C
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
Standard
Kontermutter:
brez protimatice
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Hub S:
3,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Form-Typ:
mit Rastnut, ohne Kontermutter
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.