Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN D1=16, H=25, EINSATZSTAHL GEHÄRTET, BRÜN. U. GESCHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0305.16X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0305.16X25
EAN/GTIN:
     4059245006502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
Auflagestifte
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
Werkstoff: Einsatzstahl 1.0301. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Bestellbeispiel: K0305.05X8 (Höhe H mit angeben)
Weitere Informationen:
H=Höhe:
25
B:
16
D1=Außendurchmesser:
16
R:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.0568
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Auflagebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
D2=Bolzendurchmesser:
14
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, brüniert und geschliffen
Auflageform:
rund
Weitere Suchbegriffe: auflagebolzen d1=16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.