Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORRICHTUNGSFUß H=63, FORM:B VERGÜTUNGSSTAHL, SW=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0301.212X63
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0301.212X63
EAN/GTIN:
     4059245005833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorrichtungsfuß
vorrichtungsfuss kipp
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet. Hinweis: Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser Auflage:
18,5
H=Höhe:
63
E:
3
SW=Schlüsselweite:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.1331
Ursprungs-Land:
FR
Form:
B
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorrichtungsfuß
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
T=Gewindetiefe:
18
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
einsatzgehärtet
Auflageform:
rund
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: Vorrichtungsfüsse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.