Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORRICHTUNGSFUß MIT GEWINDEZAPFEN H=75 VERGÜTUNGSSTAHL, SW=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0300.12X75
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0300.12X75
EAN/GTIN:
     4059245005697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorrichtungsfuß
vorrichtungsfuss kipp
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0300.10X75 (Höhe H mit angeben)
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
17
D=Durchmesser Auflage:
18,5
E:
21,5
B1:
18
D1:
13
H=Höhe:
75
SW=Schlüsselweite:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.2093
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
mit Gewindezapfen
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorrichtungsfuß
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Auflageform:
rund
Weitere Suchbegriffe: Vorrichtungsfüsse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.