Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSFUß H=10, FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, SW=13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0299.308010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0299.308010
EAN/GTIN:
     4059245005376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsfuß
positionsfuß m8
positionsfuß kipp
positionsfüße sw=13
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet. Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Weitere Informationen:
R:
20
SW=Schlüsselweite:
13
H=Höhe:
10
D=Durchmesser Auflage:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0143
Ursprungs-Land:
FR
Form:
C
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Positionsfuß
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
B=Gewindelänge:
13
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
einsatzgehärtet
Auflageform:
rund
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.