Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSFUß H=10, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL, SW=13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0299.108010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0299.108010
EAN/GTIN:
     4059245005055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsfuß
positionsfuß form a m8
positionsfuß m8
positionsfuss form a
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet. Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
10
SW=Schlüsselweite:
13
D=Durchmesser Auflage:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0148
Ursprungs-Land:
FR
Form:
A
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Positionsfuß
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
B=Gewindelänge:
13
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
einsatzgehärtet
Auflageform:
rund
Weitere Suchbegriffe: Positionsfüsse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.