Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZSCHRAUBE MIT KONTERMUTTERM20B=135, VERGÜTUNGSSTAHL, E=80, SW=36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0297.20040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0297.20040
EAN/GTIN:
     4059245004607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützschrauben
stützschrauben
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0297.16016 Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführungen K0297.20020 und K0297.20040 haben einen Achtkant. Zeichnungshinweis: 1) Kontermutter
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
36
D:
15
SW1:
30
C:
40
E=Gewindelänge:
80
A:
20
G=Gewinde:
M20
B=Höhe:
135
Gewicht in kg (ERP):
0.4241
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
mit Kontermutter
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.