Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN D1=16, D2=8, H=13, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0292.081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0292.081
EAN/GTIN:
     4059245003471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
auflagebolzen d1=16
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung. Bestellbeispiel: K0292.041 Hinweis: Bei Anwendung mehrerer Auflagebolzen kann die Auflagehöhe nachgeschliffen werden. Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
16
L3:
2
L4:
2
D2=Bolzendurchmesser:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0232
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Auflagebolzen
RoHS:
true
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H=Höhe:
13
H1:
10
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Auflageform:
rund
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.