Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WERKZEUGSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0290.116X035
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0290.116X035
EAN/GTIN:
     4059245002689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen m16
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Werkzeugstahl. Ausführung: Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M16
SW:
8
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
23
SW1:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0377
Ursprungs-Land:
US
Form:
C
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Außengewinde
H1:
1,5
D3:
8,5
B=Gewindelänge:
35
Produkttyp:
Gewinde
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Kugel-Ø:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.