Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:P VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:POLYURETHAN, SW=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0289.610X050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0289.610X050
EAN/GTIN:
     4059245002245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m10
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form P Edelstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M10
D3:
10
E:
19,6
S:
17
SW=Schlüsselweite:
17
Bestellnummer für Edelstahleinsatz:
K0385.10126
D1=Außendurchmesser:
19,6
SW1:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0487
Ursprungs-Land:
US
Form:
P
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Polyurethan
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
perlenartig
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
poliuretán
H2:
12
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
19
H1:
6
D4:
10
B=Gewindelänge:
50
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
13
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.