Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:EDELSTAHL, SW=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0289.216X050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0289.216X050
EAN/GTIN:
     4059245001873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form E Edelstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form E gehärtet, blank. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
24
S:
24
D2=Gewinde:
M16
Bestellnummer für Edelstahleinsatz:
K0385.16102
E:
27,7
D1=Außendurchmesser:
27,7
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
50
SW1:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.1270
Ursprungs-Land:
US
Form:
E
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
nemesacél
H2:
10
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
23
H1:
4
D3:
16
B=Gewindelänge:
50
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.