Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:WERKZEUGSTAHL, SW=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0289.116X050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0289.116X050
EAN/GTIN:
     4059245001736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen m16
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form C Werkzeugstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form C gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
E:
27,7
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
50
Bestellnummer für Stahleinsatz:
07113-16108
D1=Außendurchmesser:
27,7
SW=Schlüsselweite:
24
S:
24
D2=Gewinde:
M16
SW1:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.1313
Ursprungs-Land:
US
Form:
C
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H2:
10
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
23
H1:
4
D3:
16
B=Gewindelänge:
50
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.