Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:WERKZEUGSTAHL, SW=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0289.112X060
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0289.112X060
EAN/GTIN:
     4059245001712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m12
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form C Werkzeugstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form C gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
S:
19
D2=Gewinde:
M12
E:
21,9
SW=Schlüsselweite:
19
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
D1=Außendurchmesser:
21,9
Bestellnummer für Stahleinsatz:
07113-12108
SW1:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0750
Ursprungs-Land:
US
Form:
C
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H2:
10
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
19
H1:
4
D3:
12
B=Gewindelänge:
60
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.