Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE, SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW., D1=40, FORM:F GRF GERIFFELT, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0286.312
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0286.312
EAN/GTIN:
     4059245001071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m12
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Vorteile: - Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. - Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück. - Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße. Zeichnungshinweis: 1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
220
D4:
16
D1=Außendurchmesser:
40
D5:
5,4
L6:
11,3
D3:
35
D2=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.2483
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
F
Ausführung 1:
selbsttätig rückschwenkend
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H2:
2
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
32
H1:
5
T1:
8
T=Gewindetiefe:
12
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.