Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING D1=36, FORM:K VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:POLYACETAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0285.736X036
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0285.736X036
EAN/GTIN:
     4059245000920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
pendelauflagen m12
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form K POM. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form K weiß. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
47
D2=Gewinde:
M12
D1=Außendurchmesser:
36
Bestellnummer für Delrineinsatz:
07113-25109
Gewicht in kg (ERP):
0.2216
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
K
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Polyacetal
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
POM
H2:
10
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
36
H1:
4
D3:
25
T=Gewindetiefe:
11
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.